Artigo alternativo:

Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 160

N.º do artigo: 724861 160
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
632 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 724861 160
EAN/GTIN 4003773039600
Número do fabricante 70 05 160

Descrição

Ejecución:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.
O KNIPEXtend é usado para ligar extensões, como os ColourCode Clips (CCCs) para individualização ou os TetheredTool Clips (TTC) para ligar um dispositivo de proteção contra quedas de ferramentas amarradas.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Nota:

O modelo anterior n.º 724860 ainda pode ser encomendado enquanto os modelos KNIPEXtend estarem disponíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta