Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho isolamento VDE 160

N.º do artigo: 724310 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante X-Cut
comprimento total 160 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,8 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço especial para ferramentas
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 724310 160
EAN/GTIN 4003773075141
Número do fabricante 73 06 160

Descrição

Ejecución:

Com uma cabeça fina e arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). Junta de passagem para a máxima estabilidade.
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.
Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho isolamento VDE 160

Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho isolamento VDE 160

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
47,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
330 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 262 peças em stock
18,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 160 mm 160 mm 160 mm
Punho Manga multicomponente Manga multicomponente Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm 2 mm 2 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,8 mm 4 mm 4 mm
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta