Zuecos de seguridad MICHEL black ESD SB MICHEL black ESD SB, Talla 44

N.º do artigo: 72430-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: SB
  • Material da biqueira protetora: Stahl
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MICHEL
Tamanho de calçado UE 44
Classe de proteção SB
Material da biqueira protetora Stahl
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor negro
Tipo de produto Zueco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72430-44
EAN/GTIN 4030839222478
Número do fabricante 72430-44
Número L L00790 2852

Descrição

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa C-FIT ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU C-FIT
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Equipamiento sin cuero
  • Correas con soporte al talón para un ajuste individual al pie
  • Zona del empeine ajustable mediante cierre por adherencia

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta