{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 2,5 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 1 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 0,6 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 63 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície | cromado | |
com mola de abertura ativável | não | |
com mola de abertura | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 724200 125 | |
EAN/GTIN | 4003773005315 | |
Número do fabricante | 76 05 125 |