Zapatos de seguridad MICK black-red Low ESD S2 MICK black-red Low ESD S2, Talla 46

N.º do artigo: 723850-46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 46
Cor negro/rojo
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723850-46
EAN/GTIN 4030839289891
Número do fabricante 723850-46
Número L L00790 5272

Descrição

Descrição:

  • Gamuza hidrófoba/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela da PU/PU CROSSWORKER
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC/LG, form A

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta