{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 3,8 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | sem revestimento | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723551 180 | |
EAN/GTIN | 4045197888044 | |
Número do fabricante | 723551 180 |