Alicate de corte lateral resistente, cromado Com isolamento VDE 200

N.º do artigo: 723535 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723535 200
EAN/GTIN 4003773018414
Número do fabricante 74 07 200

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte, arestas de corte endurecidas indutivamente (cerca de 64 HRC), junta fixa e sem folga.
Alicates cromados, pegas cobertas de plástico, com isolamento de imersão.
Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral resistente, cromado Com isolamento VDE 200

Alicate de corte lateral resistente, cromado Com isolamento VDE 200

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
43,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
31,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 200 mm 200 mm
Punho revestido com plástico Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
com mola de abertura ativável não não
Superfície cromado cromado
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3 mm 3 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm 2,5 mm
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta