{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 3,8 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022985 | |
Número do fabricante | 74 06 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de corte lateral resistente, cromado isolamento VDE 180
sob pedido
Em stock
183 peças em stock
34,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
29,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | não |
com mola de abertura ativável | não | não |
Superfície | cromado | cromado |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |