{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PURE | |
Classe de proteção | S2 | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 46 | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 72340-46 | |
EAN/GTIN | 4030839318225 | |
Número do fabricante | 72340-46 | |
Número L | L00790 4414 |