{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | forjado en estampa, templado en aceite | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | pulido | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723395 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887443 | |
Número do fabricante | 723395 200 |