Mordaza hasta 2 mm - BLK 2.0 E

N.º do artigo: 72324060000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Roedora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72324060000
EAN/GTIN 4014586869995
Número do fabricante 72324060000
Número L L00030 343

Descrição

Descripción:

  • Plumilla hasta 2 mm
  • BLK 2.0 E
  • Plumilla compacta con curvatura ilimitada para esquinas y bordes

Característica:

  • Potencia nominal 350 W
  • potencia 210 W
  • carrera 500 - 1 000 1/min
  • velocidad de corte 1 m/min
  • acero hasta 400 N/mm² 2 mm
  • acero hasta 600 N/mm² 1,5 mm
  • acero hasta 800 N/mm² 1 mm
  • metales no ferrosos hasta 250 N/mm² 2,5 mm
  • anchura de la pista de corte 8 mm
  • Ø de inmersión con matriz 18 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior) 4 / 0 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,80 kg

Ventaja:

  • Alta movilidad de la curva gracias a la geometría especial de la matriz. Mordaza giratoria in situ
  • Excelente para cortar chapas dobladas con un radio de curvatura mínimo de 3 mm
  • Dirección de corte ajustable en pasos de 45° en 360° mediante un porta-matriz giratorio sin necesidad de herramientas
  • Sistema de cambio rápido QuickIN
  • Óptima manejabilidad
  • Motor con extraordinaria potencia y estabilidad
  • Ideal para recortes
  • Idónea para el corte de plantillas
  • Rejilla protectora de virutas en las ranuras de ventilación
  • Cable de 5 metros
  • Acero inoxidable hasta 1,0 mm

Volumen de suministro:

  • 1 matriz (3 13 09 040 00 2)
  • 1 punzón (6 36 02 051 00 9)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta