Broca para soldar por puntos No. 12730 D.8 mm

N.º do artigo: 72270008
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
Tipo de produto Herramienta de tracción para cables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72270008
EAN/GTIN 4018754043880
Número do fabricante 72270008
Número L L60010 4080

Descrição

Descripción:

  • Para taladrar puntos de soldadura limpios y sin rebabas a través de la punta central autocortable
  • Sin deslizamiento en el punto de soldadura
  • se puede rectificar

Característica:

  • Diámetro (mm): 8 mm
  • No.: 12730
  • Peso: 30 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta