Zapatos de seguridad IMPULSE green Low ESD S1P IMPULSE green Low ESD S1P, Talla 39

N.º do artigo: 722551-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série IMPULSE
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Plástico
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Cor verde
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 722551-39
EAN/GTIN 4030839243633
Número do fabricante 722551-39
Número L L00790 73

Descrição

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta