Alicate de corte frontal para cavilhas CombiCUT® 370

N.º do artigo: 722400 370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 370 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 7 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 4 mm
Punho punhos de plástico ergonómicos
Método de produção Alicate de corte frontal forjada por estampagem e endurecida por indução
Material Aço especial para ferramentas
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 722400 370
EAN/GTIN 4005887007896
Número do fabricante 87433040

Descrição

Ejecución:

Potente cortador frontal com arestas de corte indutivamente endurecidas, lateralmente deslocadas. Não é necessário qualquer ajuste das lâminas. Os batentes forjados evitam ajustes não intencionais. Pernas de tubo pintadas com pegas de plástico ergonómicas.

Aplicación:

Para corte rente de saliências de arame.

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem.

Nota:

A cabeça da lâmina de substituição só está disponível para modelos de 2004.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta