Zapatos de seguridad VINTAGE Pirate Low ESD S3 VINTAGE Pirate Low ESD S3, Talla 40

N.º do artigo: 722071-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série VINTAGE
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 722071-40
EAN/GTIN 4030839232514
Número do fabricante 722071-40
Número L L00790 526

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca waxy con diseño vintage
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU L10 PIRATE
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Cordones de recambio incluidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta