{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3,5 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
Material | Aço de alto desempenho cromo-vanadinita | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Cabeça | polido | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 722010 200 | |
EAN/GTIN | 4003773067047 | |
Número do fabricante | 61 02 200 |