Alicate de corte frontal para cavilhas 200

N.º do artigo: 722000 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 1 mm - 6 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3,5 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5743
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço de alto desempenho cromo-vanadinita
Superfície fosfatado a preto
Cabeça polido
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 722000 200
EAN/GTIN 4003773033172
Número do fabricante 61 01 200

Descrição

Ejecución:

Corte endurecido indutivamente (cerca de 64 HRC), relação de transmissão extrema para o menor esforço.
Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico vanádio, forjado e temperado a óleo em vários níveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta