Alicate de corte frontal pesado 160

N.º do artigo: 721900 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,3 mm
Norma DIN ISO 5748
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 61 HRC)
Material Aço especial para ferramentas
Superfície fosfatado a preto
Cabeça polido
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 721900 160
EAN/GTIN 4003773213796
Número do fabricante 68 01 160

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte, articulação articulada. Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico. Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Material:

Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado e temperado a óleo em vários níveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta