Destornillador para tablaroca hasta 5 mm - SCT 5-40 X

N.º do artigo: 72131300230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72131300230
EAN/GTIN 4014586860923
Número do fabricante 72131300230
Número L L00030 287

Descrição

Descripción:

  • Destornillador para tablarroca hasta 5 mm
  • SCT 5-40 X
  • El especialista para tablarroca y trabajos interiores con embrague silencioso

Característica:

  • Potencia nominal 450 W
  • Potencia de salida 250 W
  • Velocidad de carga 0 - 2 700 1/min
  • Velocidad de ralentí 0 - 4 000 1/min
  • Max. Par de apriete (duro/blando) 12 / - Nm
  • Tornillos Ø 5 mm
  • Mandril de cambio rápido 1/4 in
  • Cable con enchufe 5 m
  • Peso según EPTA 1,30 kg

Ventaja:

  • Velocidad optimizada, no hay fugas de polvo de yeso al atornillar
  • Embrague silencioso FEIN CLIC-STOP para trabajar sin problemas en oficinas, hospitales, etc
  • No se daña la placa de yeso gracias al tope de profundidad suministrado y se rellena fácilmente después de atornillar
  • Uno de los atornilladores más ligeros de su clase. Empuñadura FEIN Sensitiv para una óptima ergonomía
  • Regulación electrónica de la velocidad sin escalonamiento para un posicionamiento preciso
  • Motor FEIN de alto rendimiento
  • Desconexión sin vibraciones
  • Cambio rápido al cargador
  • Tope de profundidad fácilmente ajustable y sustituible
  • Manguito de tope protegido contra el polvo
  • Extremadamente ligero
  • Práctica correa de mano

Volumen de suministro:

  • 1 correa de mano
  • 1 clip para el cinturón
  • 1 tope de profundidad, protegido contra el polvo
  • 1 soporte magnético para brocas de ¼″
  • 1 broca de ¼″ para tornillos Phillips tamaño 2 / Phillips (forma H) con anillo de protección contra el polvo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta