Rueda de aire

N.º do artigo: 72121R
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 72121R
EAN/GTIN 4017976721101
Número do fabricante 72121R

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 420
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
Neumáticos: bloquear 4 PR
Llanta: plastico rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta