Hierro de trefilado especial L.400 mm

N.º do artigo: 72090000
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
Tipo de produto Palanca normal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72090000
EAN/GTIN 4018754043590
Número do fabricante 72090000
Número L L60010 507

Descrição

Descripción:

  • Cabeza y punta pulidas

Característica:

  • Diámetro (mm): 14 mm
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 477 g
  • Anchura mm (b): 46 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta