Raspador de cuchara triangular L.85 mm

N.º do artigo: 72083103
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72083103
EAN/GTIN 4018754278534
Número do fabricante 72083103
Número L L60010 6190

Descrição

Descripción:

  • Hoja de cromo-vanadio

Característica:

  • Altura mm (h): 315 mm
  • Longitud [mm): 85 mm
  • Peso: 160 g
  • Anchura mm (b): 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta