Cuchilla rascadora de plástico en punta

N.º do artigo: 72060204
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72060204
EAN/GTIN 4018754331765
Número do fabricante 72060204
Número L L60010 7454

Descrição

Descripción:

  • plástico reforzado con fibras de vidrio
  • Para la eliminación sin daños de juntas, juntas y residuos (especialmente en el sector de la aviación)
  • Color de señal verde brillante

Característica:

  • Anchura de la hoja: 6 mm
  • Forma de la hoja: puntiagudo
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud [mm): 175 mm
  • No.: 10681
  • Peso: 24 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta