Raspador fino L.147 mm

N.º do artigo: 72060100
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72060100
EAN/GTIN 4018754256198
Número do fabricante 72060100
Número L L60010 5809

Descrição

Descripción:

  • Hoja rascadora de perfil hueco de tres bordes con tapa protectora de plástico negro
  • Hoja de acero de aleación de cromo
  • Mango de plástico negro

Característica:

  • Dimensiones de la hoja: 25 x 8 mm
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud [mm): 147 mm
  • Peso: 28 g
  • Anchura mm (b): 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta