Raspador plano L.365 mm

N.º do artigo: 72053105
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72053105
EAN/GTIN 4018754278480
Número do fabricante 72053105
Número L L60010 6271

Descrição

Descripción:

  • Hoja de cromo-vanadio

Característica:

  • Altura mm (h): 34 mm
  • Longitud [mm): 365 mm
  • Peso: 367 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta