Versão:
Material principal
100% poliéster, punto canalé, transpirable, 170g/m²
Acabado
Espalda alargada
Bajo de pierna suave
Final de manga suave
Detalles
Cuello redondo
Costuras en color de contraste
Etiqueta de talla impresa
Elástico en cintura con logo Blåkläder
Paneles con estampado Blåkläder
Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad, Temperatura recomendada de +10°C a -10°C.
Descrição:
- El conjunto de ropa interior LIGHT transporta eficazmente la humedad lejos de la piel
- Las prendas tienen cintura elástica en los pantalones y están fabricadas en poliéster suave contra la piel que mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo durante todo tipo de actividad física
- El tejido crea una cámara de aire entre el cuerpo y la prenda, lo que aumenta el aislamiento
Material fornecido:
Se vende como juego completo