Conjunto de ropa interior femenina Light M

N.º do artigo: 720217079985M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / kornblau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Camiseta interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 720217079985M
EAN/GTIN 7330509684795
Número do fabricante 720217079985M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto canalé, transpirable, 170g/m²

Acabado
Espalda alargada
Bajo de pierna suave
Final de manga suave

Detalles
Cuello redondo
Costuras en color de contraste
Etiqueta de talla impresa
Elástico en cintura con logo Blåkläder
Paneles con estampado Blåkläder

Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad, Temperatura recomendada de +10°C a -10°C.

Descripción:

  • El conjunto de ropa interior LIGHT transporta eficazmente la humedad lejos de la piel
  • Las prendas tienen cintura elástica en los pantalones y están fabricadas en poliéster suave contra la piel que mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo durante todo tipo de actividad física
  • El tejido crea una cámara de aire entre el cuerpo y la prenda, lo que aumenta el aislamiento

Volumen de suministro:


Se vende como juego completo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta