Botador, pasador, estriados, para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas, mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa

N.º do artigo: 720.9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 720.9
EAN/GTIN 7610733004911
Número do fabricante PB 720.9
Número L L60060 3014

Descrição

Descripción:

  • Botador, pasador Safety, estriados
  • para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas
  • mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 9 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud cilíndrica: 45 mm
  • Longitud total: 140 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta