{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Amplitude de abertura | 80 mm | |
Largura de aperto | ≥ 40 | |
Tamanho nominal | 70 | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 19 | |
Modelo do punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado y templado en aceite | |
Superfície do alicate | atramentado en gris | |
Mordente rotativo em 360° | sí | |
com mecanismo de retenção | sí | |
curso de fixação máx. | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinzas de apriete |
Número do artigo | 719967 250 | |
EAN/GTIN | 4003773078623 | |
Número do fabricante | 85 51 250 AF |