{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillos para árboles sin ranura | |
comprimento total | 180 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
para veios de ⌀ | 20 – 30 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Forma do mordente | recto | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Superfície | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí (tam. G0 con tornillo de regulación) | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719950 G4 | |
EAN/GTIN | 4003773031093 | |
Número do fabricante | 46 11 G4 |