Pantalón Craftsman de mujer elástico en 4 direcciones C32

N.º do artigo: 719816449900C32
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
Género Señora
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 32
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719816449900C32
EAN/GTIN 7330509729250
Número do fabricante 719816449900C32

Descrição

Versão:


Material principal
93% poliamida, 7% elastano, Dobby, 4-way stretch, 295 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos anchos en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino
Elástico en 4 direcciones, Panel de malla en la parte trasera de la rodilla

Reflejo
Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en la pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de la pierna

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Descrição:

  • Estos versátiles y cómodos pantalones de artesano con perneras cónicas están diseñados para la figura femenina
  • Ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
  • Estos pantalones están diseñados para resistir trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
  • Los pantalones cuentan con detalles avanzados y prácticos bolsillos reforzados, un bolsillo para la regla, bolsillos delanteros y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
  • El bolsillo para la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
  • Tejido de malla suave y elástico en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
  • El dobladillo reforzado de la pernera proporciona una protección eficaz contra el desgaste

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta