Pantalones de trabajo stretch azul marino/amarillo para mujer C38

N.º do artigo: 719613708833C38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% Baumwolle
  • Norma: EN ISO 20471
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
Género Caballero
Composição do tecido 100% Baumwolle
Cor marineblau / gelb
Tamanho de confeção PT 38
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) Klasse 1
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719613708833C38
EAN/GTIN 7330509877289
Número do fabricante 719613708833C38

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Material fluorescente en 85% poliéster y 15% algodón

Bolsillos
Se adapta a todos los modelos de Blåkläder con bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para metro con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, Bolsillo para teléfono flexible y dos bolsillos grandes, uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, dos trabillas para cinturón en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Pulsadores metálicos
Anilla D en la cintura

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la parte trasera

Reflex
Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante de 70 mm de ancho

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillo para regla, bolsillos traseros y parte trasera de la pernera

Acabado
Fondo de la pernera con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Pantalones de alta visibilidad resistentes, cómodos y prácticos en 100% algodón con secciones de alta visibilidad
  • Estos pantalones para mujer tienen paneles elásticos en 4 direcciones en la parte trasera para que resulten más ligeros y cómodos de llevar
  • Bolsillo para regla, bolsillos para funda, bolsillo de fácil acceso para el teléfono y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®
  • Los pantalones también tienen bolsillos reforzados con CORDURA® elástica en las rodilleras, todo ello para aumentar la comodidad
  • También está disponible el modelo 1794 para hombre
  • Certificado según EN ISO 20471, clase 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta