Pantalón de servicio de mujer elástico D21

N.º do artigo: 719513308699D21
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
Género Señora
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 21
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719513308699D21
EAN/GTIN 7330509647028
Número do fabricante 719513308699D21

Descrição

Versão:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en cintura
Anillo en D
Botones ocultos

Acabado
Extensión en bajos

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte de mujer
Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, Sin rozaduras

Reflex
Detalles reflectantes

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch

Descrição:

  • Estos pantalones son funcionales en términos de comodidad, uso práctico y apariencia
  • Este material ripstop ligero es resistente y duradero con buena resistencia al desgarro
  • La cintura elástica y los paneles elásticos en la pantorrilla y el interior del muslo proporcionan una gran libertad de movimiento
  • El bolsillo de la rodilla está reforzado con CORDURA® elástica
  • Los pantalones son resistentes al roce y tienen discretos reflectores, un bolsillo de malla para el teléfono y bolsillos para una navaja y una regla plegable
  • Los bajos del pantalón se pueden alargar

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta