Pantalón de alta visibilidad en 4 direcciones para mujer D25

N.º do artigo: 719316429933D25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Norma: EN ISO 20471
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
Género Señora
Composição do tecido 94% Polyester; 6% Elastan
Cor schwarz / gelb
Tamanho de confeção PT 25
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) Klasse 1
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719316429933D25
EAN/GTIN 7330509777046
Número do fabricante 719316429933D25

Descrição

Ejecución:


Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en la pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Bolsillos anchos en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en cintura
Costura interior de pierna con doble costura

Acabado
Fondo de pierna con refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Corte femenino
Extensible en 4 direcciones, Panel de malla trasero en la rodilla

Reflejos
Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con elastano CORDURA®, Bajos de las piernas reforzados con CORDURA®, Bolsillos para clavos, bolsillos traseros y bolsillo para regla reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Diseñados para la figura femenina, estos versátiles y cómodos pantalones de alta visibilidad ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
  • Están diseñados para resistir trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El suave tejido elástico en 4 direcciones es resistente y cede en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo de carga en el muslo con cremallera, un bolsillo plegable para la regla, bolsillos delanteros, bolsillos traseros con solapa y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
  • El bolsillo de la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimientos
  • Tejido de malla suave y elástico en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
  • El refuerzo CORDURA® en el dobladillo de la pernera proporciona una protección eficaz contra el desgaste
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta