Pantalón de trabajo elástico en 4 direcciones para mujer D25

N.º do artigo: 719216459998D25
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 25
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719216459998D25
EAN/GTIN 7330509743218
Número do fabricante 719216459998D25

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y un bolsillo extra con cremallera
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bolsillo extraíble para DNI
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo D en cintura, Elástico en la cintura
Botones metálicos
Costura interior de la pierna con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo

Acabado
Bajo de pierna ajustable con botones, Bajo de pierna con refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte de mujer
Elástico en 4 direcciones, Panel de malla en la parte trasera de la rodilla

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas

Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para la regla, bolsillos de pierna, rodillas y dobladillo

Descripción:

  • Pantalón artesano ligero con un corte femenino
  • El tejido elástico en 4 direcciones, maravillosamente suave y flexible, ofrece realmente la máxima comodidad
  • El pantalón tiene un corte más entallado y un aspecto más ceñido, y la cintura elástica proporciona comodidad durante todo el día
  • Cuenta con bolsillos elásticos para rodilleras, bolsillos para fundas, uno de ellos con cremallera, bolsillos traseros con fuelle, un bolsillo para regla y un soporte para martillo con trabilla
  • La inserción de malla en la parte trasera de las rodillas proporciona una mayor ventilación, lo que es muy de agradecer en las jornadas de trabajo largas y agotadoras

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta