Pantalón de trabajo Multinorma, señora, elástico, alta visibilidad, amarillo/azul marino C38

N.º do artigo: 719115123389C38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho de confeção PT 38
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719115123389C38
EAN/GTIN 7330509805749
Número do fabricante 719115123389C38

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero
Bolsillos interiores
Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillo reforzado para regla con posibilidad de dos colocaciones de navaja y un bolsillo para bolígrafo
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bolsillo extraíble para DNI
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales, Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Pantalón de artesano ignífugo con corte de mujer que cumple todos los requisitos de una prenda de trabajo duradera, adaptada para trabajos de mantenimiento con requisitos de seguridad y protección
  • Equipado con paneles elásticos para una mayor movilidad y flexibilidad y dispone de prácticos bolsillos externos de protección de rodillas con refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
  • Calificación de arco, 10. 7 cal / cm² (se aplica al material elástico)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 junto con las rodilleras 4027 y 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta