Pantalones de trabajo Multinorm, mujer, elásticos, azul marino/amarillo alta visibilidad C34

N.º do artigo: 718515128933C34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / high vis gelb
Tamanho de confeção PT 34
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 718515128933C34
EAN/GTIN 7330509875575
Número do fabricante 718515128933C34

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero
Reforzado, bolsillos para clavos de tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pernera con fuelle, solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Bragueta con cremallera de plástico
Botones de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales, Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Cómodos pantalones ignífugos con corte de mujer y función elástica
  • El pantalón de trabajo ideal con un alto nivel de confort para personas que trabajan en entornos expuestos
  • Dotado de bolsillos colgantes y detalles inteligentes como paneles elásticos para una mayor libertad de movimiento y flexibilidad
  • El aceite, suciedad y repelente al agua es inherente con alta resistencia al desgaste
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- refuerzo en las rodillas, regla plegable y bolsillo para navaja con espacio para un teléfono
  • Certificado según EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 e IEC 61482-2
  • Clasificación de arco eléctrico: 10,7 cal/cm² (se aplica al material elástico)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta