Bermudas Craftsman 4-Way Stretch Negro/Gris Oscuro, Mujer C36

N.º do artigo: 718316459998C36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 36
Tipo de produto Short

Números de identificação e classificações

Número do artigo 718316459998C36
EAN/GTIN 7330509876039
Número do fabricante 718316459998C36

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones metálicos
Costura interior de la pierna con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y un bolsillo extra con cremallera
Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y cuchillo. Tapa con botón imantado oculto

Funcionalidad
Corte femenino
Elástico en 4 direcciones

Reforzamiento
Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla y bolsillos de pernera

Descripción:

  • Calzoncillos Craftsman con corte de mujer
  • Una combinación de materiales ligeros elásticos en 4 direcciones que ofrecen el máximo confort
  • La parte trasera y la entrepierna tienen un tejido elástico en 4 direcciones con algodón en el interior para un máximo confort, y el canesú trasero tiene un material elástico de 4 vías extra ligero para la ventilación
  • Los pantalones cortos tienen un ajuste más estrecho y un aspecto más ceñido
  • La ropa de artesano perfecta para los días calurosos
  • También disponible en un modelo para hombre 1520

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta