Ejecución:
Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones metálicos
Costura interior de la pierna con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y un bolsillo extra con cremallera
Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y cuchillo. Tapa con botón imantado oculto
Funcionalidad
Corte femenino
Elástico en 4 direcciones
Reforzamiento
Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla y bolsillos de pernera
Descripción:
- Calzoncillos Craftsman con corte de mujer
- Una combinación de materiales ligeros elásticos en 4 direcciones que ofrecen el máximo confort
- La parte trasera y la entrepierna tienen un tejido elástico en 4 direcciones con algodón en el interior para un máximo confort, y el canesú trasero tiene un material elástico de 4 vías extra ligero para la ventilación
- Los pantalones cortos tienen un ajuste más estrecho y un aspecto más ceñido
- La ropa de artesano perfecta para los días calurosos
- También disponible en un modelo para hombre 1520