Pantalón de trabajo Multinorma Mujer Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad C48

N.º do artigo: 718115148933C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Lavar: Industriewäsche geeignet
  • Norma: EN ISO 20471
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
Género Señora
Composição do tecido 75% Baumwolle; 24% Polyester
Lavar Industriewäsche geeignet
Cor marineblau / high vis gelb
Tamanho de confeção PT 48
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 718115148933C48
EAN/GTIN 7330509849088
Número do fabricante 718115148933C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillo de pernera con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión
Bolsillos traseros con solapa, ocultos con botones metálicos

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Correas
Etiquetas de certificación externas

Reflex
Cintas reflectantes ignífugas cosidas con costuras dobles

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Pantalón multinorma con corte femenino, para una máxima protección trabajando en entornos duros
  • Material duradero, buen ajuste y refuerzo extra en la rodilla
  • Soluciones de bolsillos funcionales para tus herramientas, y detalles bien estudiados, como tejido oscuro en las zonas expuestas a la suciedad
  • Bolsillos reforzados en las rodillas en CORDURA®/Kevlar®
  • Testado para lavandería industrial
  • Protege contra salpicaduras de productos químicos líquidos
  • Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta