{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Classe de proteção | S1P | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Segurança contra penetração | Protección contra perforación exenta de metal | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 40 | |
Cor | rojo | |
Tipo de produto | Sandalia de seguridad |
Número do artigo | 7175103-40 | |
EAN/GTIN | 4030839377086 | |
Número do fabricante | 7175103-40 | |
Número L | L00790 5033 |