Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2 IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2, Talla 44

N.º do artigo: 7171502-44
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série IMPULSE
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Acero
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Cor azul
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 7171502-44
EAN/GTIN 4030839312681
Número do fabricante 7171502-44
Número L L00790 2123
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta