Pantalón corto de mujer para pintor con elástico X1900 Blanco/Negro C36

N.º do artigo: 717110001099C36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor weiß / schwarz
Tamanho de confeção PT 36
Tipo de produto Short

Números de identificação e classificações

Número do artigo 717110001099C36
EAN/GTIN 7330509865545
Número do fabricante 717110001099C36

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 240gm²

Bolsillos
Bolsillo en la pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos en la pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos para clavos - delante
Bolsillos en la espalda
Bolsillos interiores

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte de mujer
Panel elástico en entrepierna y parte trasera

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo D en cintura, Elástico en cintura
Botón metálico

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en bolsillos de clavos, bolsillo de regla y rodillas

Descripción:

  • Modernos y cómodos pantalones cortos de pintor en corte femenino, con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados para una mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Los pantalones cortos tienen elástico en la cintura, y el alto contenido de algodón permite una buena absorción de la humedad
  • También disponible en el modelo masculino 1911

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta