Pantalones de servicio para señora con elástico azul marino oscuro/negro C42

N.º do artigo: 716618458699C42
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
Género Señora
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 42
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 716618458699C42
EAN/GTIN 7330509799871
Número do fabricante 716618458699C42

Descrição

Versão:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo portadocumentos
Bolsillos interiores
Bolsillo en la pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y navaja

Acabado
Extensión en la parte inferior
Bajo de la pernera con refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte femenino
Tejido elástico en la parte delantera, el canesú, las rodillas delanteras y traseras y en la entrepierna

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Anillo en D
Botón metálico

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas

Descrição:

  • Pantalones de servicio/transporte flexibles y resistentes en corte de mujer que es adecuado en diferentes situaciones que requieren comodidad y movilidad
  • Estos pantalones tienen una cintura elástica y un ajuste ligeramente más estrecho y están equipados con paneles elásticos para una mayor flexibilidad
  • Las rodillas reforzadas con CORDURA® aumentan aún más la durabilidad
  • Tiene elongación en la parte inferior
  • Los pantalones tienen dos bolsillos en la parte posterior, bolsillos de fuelle en la parte delantera y un bolsillo en la pernera muy adecuado para guardar documentos
  • Los colores contrastados en el bolsillo de la pernera y en las costuras mejoran la impresión general
  • Los detalles reflectantes negros proporcionan a la prenda una mayor visibilidad
  • También disponible en el modelo 1456 para hombre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta