Pantalones de trabajo stretch alta visibilidad rojo/negro, señora C48

N.º do artigo: 716318115599C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor rot / schwarz
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 716318115599C48
EAN/GTIN 7330509811610
Número do fabricante 716318115599C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²

Detalles
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura

Acabado
Extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Reforzado, bolsillos para clavos de tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y navaja
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho

Refuerzos
Bolsillos para las rodillas reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalones de alta visibilidad adecuados para turnos de trabajo duros en entornos expuestos
  • Los pantalones son flexibles y duraderos, con cintura elástica y paneles elásticos para un ajuste cómodo
  • Tienen varios bolsillos funcionales y detalles bien diseñados que mejoran el rendimiento
  • El bolsillo para rodilleras está diseñado para la rodillera 4027 y reforzado con tejido elástico CORDURA® para una mayor comodidad cuando se trabaja de rodillas
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta