Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia LASLO ESD S1P LASLO ESD S1P, Talla 45

N.º do artigo: 716271-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série LASLO
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Acero
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 716271-45
EAN/GTIN 4030839196120
Número do fabricante 716271-45
Número L L00790 1015

Descrição

Descrição:

  • Cuero de vaca/Material textil/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta