Rodillo guía con frenos

N.º do artigo: 71613
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71613
EAN/GTIN 4017976716138
Número do fabricante 71613
Número L L90080 1066

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos de TPE (elastómero termoplástico). Llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda y protector de rosca. Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Neumáticos: TPE
Altura de estructura (mm): 196
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta