Versão:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Acabado
Característica de extensión en la parte inferior
Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda
Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Descrição:
- Pantalón de servicio moderno en un material ligero pero duradero con características de secado rápido - lo que hace que los pantalones sean ideales para trabajar en interiores, o al aire libre en climas cálidos
- El modelo tiene un ajuste más estrecho, cintura elástica y rodillas precurvadas para una mayor comodidad
- Para una capacidad de movimiento óptima, el pantalón cuenta con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, como los bajos, las rodillas y en la entrepierna
- El pantalón cuenta con un bolsillo para bolígrafo y navaja adaptado para diestros y zurdos, un bolsillo en la pernera con bolsillo interior de rejilla para el teléfono móvil, así como la opción de extensión en el dobladillo de la pernera