Pantalón de servicio para mujer elástico C42

N.º do artigo: 715918454599C42
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
Género Señora
Cor olivgrün / schwarz
Tamanho de confeção PT 42
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 715918454599C42
EAN/GTIN 7330509646229
Número do fabricante 715918454599C42

Descrição

Versão:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura

Descrição:

  • Pantalón de servicio moderno en un material ligero pero duradero con características de secado rápido - lo que hace que los pantalones sean ideales para trabajar en interiores, o al aire libre en climas cálidos
  • El modelo tiene un ajuste más estrecho, cintura elástica y rodillas precurvadas para una mayor comodidad
  • Para una capacidad de movimiento óptima, el pantalón cuenta con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, como los bajos, las rodillas y en la entrepierna
  • El pantalón cuenta con un bolsillo para bolígrafo y navaja adaptado para diestros y zurdos, un bolsillo en la pernera con bolsillo interior de rejilla para el teléfono móvil, así como la opción de extensión en el dobladillo de la pernera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta