Pantalón de servicio para mujer elástico C38

N.º do artigo: 715911429900C38
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
Género Señora
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 38
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 715911429900C38
EAN/GTIN 7330509485781
Número do fabricante 715911429900C38

Descrição

Versão:


Material principal
85% algodón, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, tejido vaquero CORDURA®, 340 g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte femenino
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura

Descrição:

  • Pantalones de servicio para mujer con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, rodillas precurvadas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El material es CORDURA® Denim, cuatro veces más resistente que el Denim normal, lo que hace que el pantalón sea extremadamente duradero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta